大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(樹脂)
ナイロン ワッシャー(NN)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
外径(Φmm)
7
注文コード
69113372
品番
0407-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
外径・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M4
材質
PA(ナイロン)
外径(Φmm)
7
厚さ(mm)
1
表面処理
生地(または標準)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69113372
0407-10
69173764
0407-10
ナイロン ワッシャー(NN)
大阪魂
1パック(33個)
¥
689
税込
¥
758
注文コードが変更になりました