大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
PTFE ワッシャー(TT)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
呼び寸法
M1018-30
注文コード
69113458
品番
1018-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び寸法・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄(または標準)
外径(Φmm)
18
厚さ(mm)
3
呼び寸法
M1018-30
長さ(mm)
10
表面処理
生地(または標準)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69113458
1018-30
69173843
1018-30
PTFE ワッシャー(TT)
大阪魂
1パック(3個)
¥
409
税込
¥
450
注文コードが変更になりました