仕様コイル電圧:(4) AC220V/AC230V (50/60Hz)、リード線取出し方法:(Y) DINターミナル、手動操作方法:(B) ロック式 (要工具型)、IP65対応:(-) なし,A、Bポート管接続口径:(M5) M5ねじ、CEマーキング対応:(-) なし
オプション(-) なし
コイル定格電圧(V)(4) AC220/AC230 (50/60Hz)
リード線取出方法(Y) DINターミナル
切換方式(1) 2位置シングル
管接続口径(M5) M5ねじ
シール方式(1) 弾性体シール
ねじの種類(-) Rc
ファンクション(-) 標準形