大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
PTFE ワッシャー(TT)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
呼び寸法
M1722-05
注文コード
69113528
品番
1722-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び寸法・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄(または標準)
外径(Φmm)
22
厚さ(mm)
0.5
呼び寸法
M1722-05
長さ(mm)
17
表面処理
生地(または標準)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69113528
1722-05
69173913
1722-05
PTFE ワッシャー(TT)
大阪魂
1パック(6個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました