大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット(1種鉄M27上は黒皮(鉄/銅下ニッケル)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(8000個)
注文コード
69113555
品番
M2.6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2.6
材質
鉄(または標準)
ねじピッチ
0.45
表面処理
銅下ニッケル
規格
1種
寸法m(mm)
2
寸法S(mm)
5
厚さ(mm)
2
寸法e(mm)
約5.8
二面幅S(mm)
5
寸法dk(mm)
約4.7
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69113555
M2.6
69173947
M2.6
六角ナット(1種鉄M27上は黒皮(鉄/銅下ニッケル)
大阪魂
1パック(148個)
¥
489
税込
¥
538
注文コードが変更になりました