大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット(1種鉄M27上は黒皮(鉄/銅下ニッケル)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
69113652
品番
M16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M16
材質
鉄(または標準)
ねじピッチ
2
表面処理
銅下ニッケル
規格
1種
寸法m(mm)
13
寸法S(mm)
24
厚さ(mm)
13
寸法e(mm)
約27.7
二面幅S(mm)
24
寸法dk(mm)
約23
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69113652
M16
69174044
M16
六角ナット(1種鉄M27上は黒皮(鉄/銅下ニッケル)
大阪魂
1パック(6個)
¥
649
税込
¥
714
注文コードが変更になりました