大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 その他細目(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(35個)
注文コード
69113774
品番
M30 ホソメ1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び寸法
M30
材質
鉄(または標準)
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
24
寸法S(mm)
46
厚さ(mm)
24
規格
1種
表面処理
三価ホワイト
二面幅S(mm)
46
ねじの呼び
M30
ねじ山種類
メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69113774
M30 ホソメ1.5
69174166
M30 ホソメ1.5
六角ナット 1種 その他細目(鉄/三価ホワイト)
大阪魂
1パック(1個)
¥
1,098
税込
¥
1,208
注文コードが変更になりました