商品レビューを投稿する内容量1個管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手切換方式(1) 2位置シングル注文コード69113809品番VQZ2121R-5MO1-C6-F
参考基準価格(税別)¥7,920販売価格(税込)¥7,918販売価格(税別)
この商品はコイル定格電圧・管接続口径・切換方式など174種類から選べます 仕様コイル電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)、IP65対応:-,A、Bポート管接続口径:(C6) Φ6ワンタッチ管継手、CEマーキング対応:(-) なしオプション(F) ブラケット付コイル定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付切換方式(1) 2位置シングル管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手シール方式(1) 弾性体シールねじの種類(-) Rcファンクション(R) 外部パイロット仕様