GL-057Y 05 タイタニューム・アルファ キャスティンググローブ ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69113856 品番 #Lサイズ(147370)
販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

冬のキャスティングゲームを支える、専用設計グローブ
冬のキャスティングゲームを快適に楽しむために開発された、ロックショア・オフショア対応のキャスティンググローブです。
両手の人差し指には、左右投げを駆使するアングラーのためにキャスティングガードを装備。耐久性に優れるカンガルー革を使用し、キャスト時のライン摩擦から指先を守ります。使用しない時は、指の付け根のポケット状タブに折り返して収納できる設計で、細かな作業の際にも邪魔になりません。
手の甲部分には、保温性と柔軟性を兼ね備えた4層構造のクロロプレン素材「タイタニューム・アルファ」を採用。第一関節までしっかりカバーするセミロング仕様により、防寒性と作業性を高いレベルで両立しています。さらに、手のひらには特殊人工皮革「ハイグリップスエード(R)」を使用。シマノのロッド(オシアプラッガーLTDのEVAグリップ)やリール(STELLA SWのリールフット)との相性も考慮されており、乾燥時で最大約39%、湿潤時では最大約56%のグリップ力向上を実現。ファイト中の安定感やキャスト精度をしっかりとサポートします。

サイズ#Lサイズ 手のひらまわり(cm)25〜26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする