M22X1.5 六角ナット(切削(左ねじ(細目(鉄/生地) 大阪魂 69113896

六角ナット(切削(左ねじ(細目(鉄/生地)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(40個) 注文コード69113896 品番M22X1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM22 材質鉄(または標準) ねじピッチ1.5 表面処理生地(または標準) ねじ山種類メートル細目 規格1種 ねじの種類ナット

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69113896 M22X1.5 69174288 M22X1.5 六角ナット(切削(左ねじ(細目(鉄/生地) 大阪魂 六角ナット(切削(左ねじ(細目(鉄/生地) 大阪魂 1パック(1個) 649 税込714 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69174288
2019-06-20
用途:
追加工して、ハブロックナットに使用
カンサイエコワークス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

キャンピングカー(FIAT)の古い車ですが、後軸左(右ねじ、M22xP1.5)、後軸右(左ネジ、M22xP1.5)となっており、後軸左(右ねじ、M22xP1.5)は国産車の部品で流用可能ですが、後軸右(左ネジ、M22xP1.5)は左ネジの為代替品がありません。そこでこの商品[左ネジ、M22xP1.5]をハブロックナットのグラインダー&旋盤で追加工し使っております。
 手数がかかりますが、なかなか良い部品です。この商品が無かったら、再使用を余儀なくされ、大変な思いをするところです。さすが モノタロウさんと言いたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3610:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする