M24X2.0 六角ナット(切削(左ねじ(細目(鉄/生地) 大阪魂 69113914

六角ナット(切削(左ねじ(細目(鉄/生地)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30個) 注文コード 69113914 品番 M24X2.0
販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ねじの呼びM24 材質鉄(または標準) ねじピッチ1.5 表面処理生地(または標準) ねじ山種類メートル細目 規格1種 ねじの種類ナット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69174288
2019-06-20
用途:
追加工して、ハブロックナットに使用
カンサイエコワークス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

キャンピングカー(FIAT)の古い車ですが、後軸左(右ねじ、M22xP1.5)、後軸右(左ネジ、M22xP1.5)となっており、後軸左(右ねじ、M22xP1.5)は国産車の部品で流用可能ですが、後軸右(左ネジ、M22xP1.5)は左ネジの為代替品がありません。そこでこの商品[左ネジ、M22xP1.5]をハブロックナットのグラインダー&旋盤で追加工し使っております。
 手数がかかりますが、なかなか良い部品です。この商品が無かったら、再使用を余儀なくされ、大変な思いをするところです。さすが モノタロウさんと言いたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3610:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする