大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット(1種(左ねじウィット(鉄/生地)
(1件のレビュー)
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
ねじの呼び
W3/8
注文コード
69113957
品番
3/8
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
W3/8
材質
鉄(または標準)
山数
16
表面処理
生地(または標準)
ねじ山種類
ウィット
規格
1種
寸法H(mm)
8
寸法B(mm)
17
厚さ(mm)
8
ねじの種類
ナット
寸法D(mm)
-
寸法C(mm)
-