大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の その他六角ナット
六角ナット(UNC(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
69114115
品番
NO.8-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
No.8
材質
鉄(または標準)
山数
32
表面処理
三価ホワイト
ねじ山種類
UNC
寸法m(mm)
3.3
寸法S(mm)
8.7
厚さ(mm)
3.3
ねじの種類
ナット
二面幅S(mm)
8.7
適合スパナ
11/32
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69114115
NO.8-32
69174507
NO.8-32
六角ナット(UNC(鉄/三価ホワイト)
大阪魂
1パック(11個)
¥
489
税込
¥
538
注文コードが変更になりました