大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット(3種(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
69114176
品番
M33
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M33
材質
鉄(または標準)
ねじピッチ
3.5
表面処理
生地(または標準)
ねじ山種類
メートル並目
規格
3種
寸法S(mm)
50
厚さ(mm)
20
ねじの種類
ナット
寸法e(mm)
約57.7
二面幅S(mm)
50
寸法m1(mm)
20
寸法dw(Φmm)
約48