大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット(3種(ウィット(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(700個)
注文コード
69114185
品番
5/16
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
W5/16
材質
鉄(または標準)
山数
18
表面処理
生地(または標準)
ねじ山種類
ウィット
規格
3種
寸法m(mm)
-
寸法S(mm)
-
ねじの種類
ナット
二面幅S(mm)
-