大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット(3種(極細(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
注文コード
69114203
品番
M12X1.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
材質
鉄(または標準)
ねじピッチ
1
表面処理
生地(または標準)
規格
3種
ねじの種類
ナット
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69114203
M12X1.0
69174595
M12X1.0
六角ナット(3種(極細(鉄/生地)
大阪魂
1パック(4個)
¥
739
税込
¥
813
注文コードが変更になりました