M16 ホソメ1.0 六角ナット(3種(極細(鉄/生地) 大阪魂 69114237

六角ナット(3種(極細(鉄/生地)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(130個) 注文コード69114237 品番M16 ホソメ1.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は内容量6種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM16 材質鉄(または標準) ねじピッチ1 表面処理生地(または標準) 規格3種 ねじの種類ナット

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69114237 M16 ホソメ1.0 69174622 M16 ホソメ1.0 六角ナット(3種(極細(鉄/生地) 大阪魂 六角ナット(3種(極細(鉄/生地) 大阪魂 1パック(3個) 839 税込923 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3120:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする