大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
小形六角ナット(1種(細目(鉄/三価ステンコート)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(400個)
注文コード
69114483
品番
M10 ホソメ1.25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
材質
鉄(または標準)
ねじピッチ
1.25
表面処理
三価ステンコート
ねじ山種類
メートル細目
規格
1種
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69114483
M10 ホソメ1.25
69174875
M10 ホソメ1.25
小形六角ナット(1種(細目(鉄/三価ステンコート)
大阪魂
1パック(18個)
¥
569
税込
¥
626
注文コードが変更になりました