大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
小形六角ナット(1種(左ねじ(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(250個)
注文コード
69114492
品番
M12(B=17)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
材質
鉄(または標準)
ねじピッチ
1.75
表面処理
生地(または標準)
ねじ山種類
メートル並目
規格
1種
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69114492
M12(B=17)
69174884
M12(B=17)
小形六角ナット(1種(左ねじ(鉄/生地)
大阪魂
1パック(14個)
¥
629
税込
¥
692
注文コードが変更になりました