大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
小形六角ナット(1種(細目左ねじ(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(180個)
注文コード
69114508
品番
M14 ホソメ1.5
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
材質
鉄(または標準)
ねじピッチ
1.5
表面処理
生地(または標準)
ねじ山種類
メートル細目
規格
1種