SMC
VQZ2_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
(02) 1/4
切換方式
(1) N.C. メタルシール
注文コード
69114798
品番
VQZ215-2LO1-02
参考基準価格(税別)
¥8,530
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・切換方式
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
コイル定格電圧(V)
(2) AC200(50/60 Hz)
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付
ねじの種類
(-) Rc
切換方式
(1) N.C. メタルシール
管接続口径
(02) 1/4
ファンクション
(-) 標準タイプ
仕様
コイル電圧:(2) AC200V(50/60 Hz)、リード線取出し方法:(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)、IP65対応:-、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応:-
ポート数
3