VQZ2_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)(3) AC110/AC115(50/60 Hz) 管接続口径(-) サブプレートなし 切換方式(1) N.C. メタルシール 注文コード69114807 品番VQZ215-3LB1
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品はコイル定格電圧・管接続口径・切換方式など74種類から選べます 他の種類を見る
コイル定格電圧(V)(3) AC110/AC115(50/60 Hz) リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付 ねじの種類- 切換方式(1) N.C. メタルシール 管接続口径(-) サブプレートなし ファンクション(-) 標準タイプ 仕様コイル電圧:(3) AC110V/AC115V(50/60 Hz)、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(B) ロック式(要工具形)、IP65対応:-、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応:- ポート数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする