大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット(1種(ウィット(ステンレス/SUS焼付け防止コート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(80個)
注文コード
69114815
品番
5/8
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W5/8
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
山数
11
表面処理
SUS焼付け防止コート
ねじ山種類
ウィット
規格
1種
寸法m(mm)
13
寸法S(mm)
26
厚さ(mm)
13
二面幅S(mm)
26