曜日別特売
VQZ215-4L1-02N VQZ2_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体 SMC 69114825

VQZ2_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(02) 1/4切換方式(1) N.C. メタルシール注文コード69114825品番VQZ215-4L1-02N
参考基準価格(税別)¥8,690販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
コイル定格電圧(V)(4) AC220/AC230(50/60 Hz)リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付ねじの種類(N) NPT切換方式(1) N.C. メタルシール管接続口径(02) 1/4ファンクション(-) 標準タイプ仕様コイル電圧:(4) AC220V/AC230V(50/60 Hz)、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)、IP65対応:-、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応:-ポート数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする