M42 ホソメ2.0 六角ナット(1種(細目(ステンレス/生地) 大阪魂 69114833

六角ナット(1種(細目(ステンレス/生地)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(6個) 注文コード69114833 品番M42 ホソメ2.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM42 材質ステンレス(303、304、XM7等) ねじピッチ2 表面処理生地(または標準) ねじ山種類メートル細目 規格1種 寸法m(mm)34 寸法S(mm)65 厚さ(mm)34 ねじの種類ナット 二面幅S(mm)65

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69114833 M42 ホソメ2.0 69175225 M42 ホソメ2.0 六角ナット(1種(細目(ステンレス/生地) 大阪魂 六角ナット(1種(細目(ステンレス/生地) 大阪魂 1パック(1個) 10,980 税込12,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2872:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする