SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQZ2_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(6) DC12
管接続口径
(-) サブプレートなし
切換方式
(1) N.C. メタルシール
注文コード
69115053
品番
VQZ215K-6YB1
参考基準価格(税別)
¥7,810
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・切換方式
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
コイル定格電圧(V)
(6) DC12
リード線取出方法
(Y) DIN形ターミナル
ねじの種類
-
切換方式
(1) N.C. メタルシール
管接続口径
(-) サブプレートなし
ファンクション
(K) 高圧タイプ
仕様
コイル電圧:(6) DC12V、リード線取出し方法:(Y) DIN形ターミナル、手動操作方法:(B) ロック式(要工具形)、IP65対応:-、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応:(-) なし
ポート数
3