M3 六角ナット(2種(左ねじ(ステンレス/生地) 大阪魂 69115077

六角ナット(2種(左ねじ(ステンレス/生地)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(4000個) ねじの呼びM3 注文コード69115077 品番M3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び・内容量10種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM3 材質ステンレス(303、304、XM7等) ねじピッチ0.5 表面処理生地(または標準) ねじ山種類メートル並目 規格2種

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69115077 M3 69175462 M3 六角ナット(2種(左ねじ(ステンレス/生地) 大阪魂 六角ナット(2種(左ねじ(ステンレス/生地) 大阪魂 1パック(17個) 469 税込516 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69175487
2020-12-14
用途:
ミルの破損の修理に
その他業種

特に問題は有りません。敢えて言うならば「表面に逆ネジ」の表示が有ると「混入防止」に成りますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1254:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする