大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の その他六角ナット
六角ナット(2種(左ねじ(ステンレス/生地)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
ねじの呼び
M4
注文コード
69115086
品番
M4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
ねじピッチ
0.7
表面処理
生地(または標準)
ねじ山種類
メートル並目
規格
2種
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69115086
M4
69175478
M4
六角ナット(2種(左ねじ(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(14個)
¥
469
税込
¥
516
注文コードが変更になりました