M8 六角ナット(3種(ステンレス/SUS焼付け防止コート) 大阪魂 69115122

六角ナット(3種(ステンレス/SUS焼付け防止コート)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(800個) 注文コード69115122 品番M8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は内容量12種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM8 材質ステンレス(303、304、XM7等) ねじピッチ1.25 表面処理SUS焼付け防止コート 規格3種 寸法S(mm)13 厚さ(mm)5 寸法e(mm)約15 二面幅S(mm)13 寸法m1(mm)5 寸法dw(Φmm)約12.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69115122 M8 69175514 M8 六角ナット(3種(ステンレス/SUS焼付け防止コート) 大阪魂 六角ナット(3種(ステンレス/SUS焼付け防止コート) 大阪魂 1パック(14個) 559 税込615 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
34:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする