SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQZ2_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(1) AC100(50/60 Hz)
管接続口径
(-) サブプレートなし
切換方式
(2) N.O. メタルシール
注文コード
69115139
品番
VQZ225-1Y1
参考基準価格(税別)
¥7,260
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・切換方式
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
コイル定格電圧(V)
(1) AC100(50/60 Hz)
リード線取出方法
(Y) DIN形ターミナル
ねじの種類
-
切換方式
(2) N.O. メタルシール
管接続口径
(-) サブプレートなし
ファンクション
(-) 標準タイプ
仕様
コイル電圧:(1) AC100V(50/60 Hz)、リード線取出し方法:(Y) DIN形ターミナル、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)、IP65対応:-、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応:(-) なし
ポート数
3