大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット(3種(左ねじ(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
69115244
品番
M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
ねじピッチ
0.8
表面処理
生地(または標準)
ねじ山種類
メートル並目
規格
3種
ねじの種類
ナット
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69115244
M5
69175636
M5
六角ナット(3種(左ねじ(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(11個)
¥
489
税込
¥
538
注文コードが変更になりました