大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
10割六角ナット(1種(ステンレス/SUS焼付け防止コート)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
69115348
品番
M16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M16
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
ねじピッチ
2
表面処理
SUS焼付け防止コート
ねじ山種類
メートル並目
規格
1種
高さ(mm)
16
二面幅S(mm)
24
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69115348
M16
69175733
M16
10割六角ナット(1種(ステンレス/SUS焼付け防止コート)
大阪魂
1パック(1個)
¥
409
税込
¥
450
注文コードが変更になりました