M6X1.0 小形六角ナット(3種(ステンレス/生地) 大阪魂 69115384

小形六角ナット(3種(ステンレス/生地)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) ねじの呼びM6 注文コード69115384 品番M6X1.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM6 材質ステンレス(303、304、XM7等) ねじピッチ1 表面処理生地(または標準)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69115384 M6X1.0 69175776 M6X1.0 小形六角ナット(3種(ステンレス/生地) 大阪魂 小形六角ナット(3種(ステンレス/生地) 大阪魂 1パック(3個) 509 税込560 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69175776
2019-11-08
用途:
工作用として
自動車・二輪車・自転車関連業

普通M6は10mmの二面幅ですが、この商品がM6 8mmであることはどこにも書いていません。
一般的な3種のM6に買いなおしです。

MonotaROからの回答

JIS通り『小型』と明記されておりますので、対辺は8mmとなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1974:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする