SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQZ2_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
(02) 1/4
切換方式
(1) 2位置シングル
注文コード
69115629
品番
VQZ2151-2YO1-02
参考基準価格(税別)
¥8,140
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・接続口径・切換方式
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
(02) 1/4
リード線取出方法
(YO) DIN形ターミナル コネクタなし
切換方式
(1) 2位置シングル
シール方式
(1) 弾性体シール
ねじの種類
(-) Rc
仕様
コイル電圧:(2) AC200V (50/60Hz)、リード線取出し方法:(YO) DIN形ターミナル コネクタなし、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)、IP65対応:(-) なし、CEマーキング対応:(-) なし
定格電圧(V)
(2) AC200 (50/60Hz)
ファンクション
(-) 標準形