スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ83

(3件のレビュー)
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69115667 品番 DSSB-098K(SB)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

フロント扉に深めのスリットをデザインしたおしゃれなスチール収納庫物置
カラーはお庭のグリーンや爽やかな青い空にマッチするアースカラーを採用
ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP
衝撃に強く、サビにも強い
扉に吊り戸式を採用し、開閉スムーズ
収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様
安心の専用鍵付き

用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚 タイヤ収納 質量(kg)20 サンドベージュ 高さ(mm)834 奥行(mm)495 間口(mm)927 耐荷重(kg)底板:100、棚板:30 棚板数(枚)1(可動) 形態組立品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【可動棚】89×33.5×2 組立時間約30-40分 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×345×740 扉形式引き戸
関連資料:(1.62MB)
注意
※完全防水仕様ではないため、吹き込みなどによる雨水侵入のおそれがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-30
用途:
会社の物置
株式会社伊原塗装 様

書類の管理用に購入しました、会社のバルコニーに設置して使っています。

対象商品:
52152075
2022-02-28
用途:
dog supの為の用品入れ、ビーチクリーンの用品入れです。
MAMIMAMI 様 (サービス業)

使いやすく、カラーもかわいく、開け閉めしやすく満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
52152075
2020-08-31
用途:
工具等の保管
電気・ガス・熱供給・水道業

丈夫でしっかりしており、造りも良くとても良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする