大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の その他六角ナット
六角ナット(UNC(S45C/生地)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
69115673
品番
5/16-18UNC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
5/16
材質
S45C
山数
18
表面処理
生地(または標準)
ねじ山種類
UNC
寸法m(mm)
6.9
寸法S(mm)
12.7
厚さ(mm)
6.9
ねじの種類
ナット
二面幅S(mm)
12.7
適合スパナ
1/2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69115673
5/16-18UNC
69176065
5/16-18UNC
六角ナット(UNC(S45C/生地)
大阪魂
1パック(2個)
¥
719
税込
¥
791
注文コードが変更になりました