接続口径(02) 1/4
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付
切換方式(1) 2位置シングル
シール方式(1) 弾性体シール
ねじの種類(F) G
仕様コイル電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)、IP65対応:-、CEマーキング対応:(Q) CE対応品
コイル定格電圧(V)(5) DC24
ファンクション(-) 標準形