3/8-16UNC 六角ナット(UNC(S45C/生地) 大阪魂 69115682

六角ナット(UNC(S45C/生地)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード69115682 品番3/8-16UNC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼び3/8 材質S45C 山数16 表面処理生地(または標準) ねじ山種類UNC 寸法m(mm)8.5 寸法S(mm)14.2 厚さ(mm)8.5 ねじの種類ナット 二面幅S(mm)14.2 適合スパナ9/16

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69115682 3/8-16UNC 69176074 3/8-16UNC 六角ナット(UNC(S45C/生地) 大阪魂 六角ナット(UNC(S45C/生地) 大阪魂 1パック(2個) 499 税込549 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69176083
2020-03-19
用途:
ネジ制作時の目安で使用

S45C調質材でした。生材って書くより調質材ですって書いたほうがいいかなと

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3636:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする