用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚
質量(kg)41
色サンドベージュ
高さ(mm)1534
奥行(mm)495
間口(mm)927
耐荷重(kg)底板:100、棚板:30
棚板数(枚)1(可動)
形態組立品
組立時間約40-60分
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×345×1440
扉形式引き戸