【新仕様】セフ工具ホルダースチール カラビナ小 ダブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69115710 品番SFKHI-CSW
参考基準価格(税別)¥3,450 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製
全てのセフホルダーに対応
線径8mmの太軸スチール材を採用
セフホルダーとの嵌合部はメッキ+塗装のダブルコーティング
工具が干渉しにくいカラビナ八の字配置

用途工具ホルダー 仕様セフホルダー別売 材質スチール 適合工具インパクトドライバー※、メガネレンチ 他 ※一部ソケットとの組み合わせにより3kgを超える場合がありますのでご注意ください 総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
注意
※セフホルダーは別売です。体重を支える金具ではありません。安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする