中天井用埋込LED非常灯専用形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69115737 品番LEDEM30621M
参考基準価格(税別)¥84,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載
点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応
器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ

用途水平天井取付専用 適合交換部品・オプション(別売):リモコン(FRC-1833T) 材質本体/SGC、化粧枠/CGC、レンズ/ガラス 幅(mm)器具:Φ170 厚さ(mm)材:化粧枠/1 寸法(mm)埋込:Φ150 質量(kg)1 区分直付/埋込:埋込 タイプ電池内蔵専用形・中天井用(〜6m)、電池:7HR-AH-SLN 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100〜242 相関色温度(K)昼白色(5000 【平均演色評価数】Ra:70) 対応断熱施工:不可 仕上化粧枠/白(0.2PB 9.2/0.4) 定格消費電力1.5W(100V)1.8W(200V)2.0W(242V) 電池内蔵形(ニッケル水素電池) エネルギー消費効率(Lm/W)680(100V) 566.6(200V) 510(242V) 付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付 光束(Lm)器具:1020 認定番号型式:LALE-025 調光方式不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする