大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット(3種(S45C/パーカー(黒染め))
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
注文コード
69115777
品番
M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
材質
S45C
ねじピッチ
0.8
表面処理
パーカー(黒染め)
規格
3種
寸法S(mm)
8
厚さ(mm)
3.2
ねじの種類
ナット
寸法e(mm)
約9.2
二面幅S(mm)
8
寸法m1(mm)
3.2
寸法dw(Φmm)
約7.8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69115777
M5
69176162
M5
六角ナット(3種(S45C/パーカー(黒染め))
大阪魂
1パック(33個)
¥
429
税込
¥
472
注文コードが変更になりました