中天井用直付黒色LED非常灯専用形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69115780 品番LEDEM30821MK
参考基準価格(税別)¥76,200 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

商業施設やオフィスなど、ダークカラーを基調とした施設にマッチするブラックタイプ、一般の工場や軒下に防湿・防雨タイプ、埃の侵入や耐薬品性に優れた食品工場向けのHACCP用器具をラインアップ。

用途水平天井取付専用 適合交換部品・オプション(別売):リモコン(FRC-1833T) 材質本体/SGC、カバー/SPC、レンズ/ガラス 幅(mm)器具:Φ154 厚さ(mm)材:カバー/1 質量(kg)0.8 区分直付/埋込:直付 タイプ電池内蔵専用形・中天井用(〜6m)、電池:7HR-AH-SLN 周波数(Hz)50/60 相関色温度(K)昼白色(5000 【平均演色評価数】Ra:70) 仕上カバー/黒(N1.5) 電源電圧(V)AC100〜242 電池内蔵形(ニッケル水素電池) 付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付 光束(Lm)器具:1020 認定番号型式:LALE-025 調光方式不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする