大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット(3種(S45C/ドブ(溶融亜鉛めっき))
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(60個)
注文コード
69115804
品番
M20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M20
材質
S45C
ねじピッチ
2.5
表面処理
ドブ(溶融亜鉛めっき)
規格
3種
寸法S(mm)
30
厚さ(mm)
12
ねじの種類
ナット
寸法e(mm)
約34.6
二面幅S(mm)
30
寸法m1(mm)
12
寸法dw(Φmm)
約29
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69115804
M20
69176196
M20
六角ナット(3種(S45C/ドブ(溶融亜鉛めっき))
大阪魂
1パック(2個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました