大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
10割六角ナット(1種(S45C/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
69115856
品番
M8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
材質
S45C
ねじピッチ
1.25
表面処理
生地(または標準)
ねじ山種類
メートル並目
規格
1種
寸法m(mm)
8
寸法S(mm)
13
厚さ(mm)
8
ねじの種類
ナット
二面幅S(mm)
13
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69115856
M8
69176248
M8
10割六角ナット(1種(S45C/生地)
大阪魂
1パック(5個)
¥
479
税込
¥
527
注文コードが変更になりました