大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
10割六角ナット(1種(S45C/生地)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
69115865
品番
M10
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
S45C
ねじピッチ
1.5
表面処理
生地(または標準)
ねじ山種類
メートル並目
規格
1種
寸法m(mm)
10
寸法S(mm)
17
厚さ(mm)
10
ねじの種類
ナット
二面幅S(mm)
17