大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
S45C(A)六角ナット(1種(S45C/クロメート)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
注文コード
69115962
品番
M10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
材質
S45C
ねじピッチ
1.5
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目
規格
1種
寸法m(mm)
8
寸法S(mm)
17
厚さ(mm)
8
ねじの種類
ナット
寸法e(mm)
約19.6
二面幅S(mm)
17
寸法dk(Φmm)
約16.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69115962
M10
69176354
M10
S45C(A)六角ナット(1種(S45C/クロメート)
大阪魂
1パック(21個)
¥
609
税込
¥
670
注文コードが変更になりました