大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット(1種鉄M27上は黒皮(SCM/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
69116014
品番
M6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
材質
SCM
ねじピッチ
1
表面処理
生地(または標準)
規格
1種
寸法m(mm)
5
寸法S(mm)
10
厚さ(mm)
5
ねじの種類
ナット
寸法e(mm)
約11.5
二面幅S(mm)
10
寸法dk(Φmm)
約9.8