大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の その他六角ナット
六角ナット(切削(左ねじ(SCM/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(600個)
注文コード
69116057
品番
M8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
材質
SCM
ねじピッチ
1.25
表面処理
生地(または標準)
ねじ山種類
メートル並目
規格
1種
寸法m(mm)
6.5
寸法S(mm)
13
厚さ(mm)
6.5
寸法e(mm)
約15
二面幅S(mm)
13
寸法dk(mm)
約12.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69116057
M8
69176442
M8
六角ナット(切削(左ねじ(SCM/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
3,798
税込
¥
4,178
注文コードが変更になりました