大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の その他六角ナット
六角ナット(切削(左ねじ(SCM/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
69116075
品番
M12
販売価格(税込)
¥582,780
販売価格(税別)
¥
529,800
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
材質
SCM
ねじピッチ
1.75
山数
-
表面処理
生地(または標準)
規格
1種
寸法m(mm)
10
寸法S(mm)
19
厚さ(mm)
10
ねじの種類
ナット
寸法e(mm)
約21.9
二面幅S(mm)
19
寸法dk(Φmm)
約18